pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6312454 WLB 90 114 FT CURVA 90 - 6312454

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6312454 WLB 90 114 FT CURVA 90

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per larghezza della scala portacavi - 400 mm

  • Grado dell'angolo - 90°

  • Adatto per l'altezza della scala portacavi - 110 mm

  • Cambio di direzione - Orizzontale

  • Esecuzione del piolo - Profilo non forato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012196302291

Codice prodotto

OBO6312454

Cod. produttore

6312454

Produttore

OBO

Adatto per larghezza della scala portacavi:

400 mm

Grado dell'angolo:

90°

Adatto per l'altezza della scala portacavi:

110 mm

Cambio di direzione:

Orizzontale

Esecuzione del piolo:

Profilo non forato

Materiale:

Acciaio

Esecuzione del montante laterale:

Profilo (aperto)

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Perforazione laterale:

no

A cerniera:

no

Qualità del materiale:

Altro

Tipologia:

Senza connettore

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Numero RAL:

0

Curva per passerella a traversini OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6312454 - WLB 90 114 FT CURVA 90