pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6290499 NS8 ST DADO SCANALATO - 6290499

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6290499 NS8 ST DADO SCANALATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Chiocciola rotante

  • Materiale - Acciaio

  • Qualità del materiale - Altro

  • Protezione della superficie - Zincato a nastro

  • Senza alogeni - sì

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4012196191550

Codice prodotto

OBO6290499

Cod. produttore

6290499

Produttore

OBO

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Chiocciola rotante

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Senza alogeni:

sì

Blocco scanalatura con filettatura M8 per il montaggio di estensioni e accessori. Un elemento di pressione sulla parte inferiore permette al blocco scanalatura di attaccarsi nella scanalatura. Sicurezza antitorsione automatica tramite la profilatura della parte superiore.

Un prodotto OBO BETTERMANN

Scopri la serie OBO BETTERMANN