OBO BETTERMANN - OBO6290406 ISS160160IP6 EL COLONNA VERTICALE - 6290406

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma della colonna - Quadrato
Altezza della colonna - 6000...6000 mm
Larghezza parte superiore - 76.5 mm
Larghezza colonna - 160 mm
Colore della colonna - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
4012196191451
Codice prodotto
OBO6290406
Cod. produttore
6290406
Produttore
OBO
Forma della colonna:
Quadrato
Altezza della colonna:
6000...6000 mm
Larghezza parte superiore:
76.5 mm
Larghezza colonna:
160 mm
Colore della colonna:
Altro
Tipologia:
Su due lati
Precablato:
no
Mobile:
no
Ingresso del cavo:
Sopra
Tipo di fissaggio:
Flangia di montaggio
Numero di pareti divisorie:
0
Regolabile:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Materiale colonna per impianti:
Alluminio
Adatto per montaggio a pavimento:
sì
Numero di parti superiori utilizzabili:
2
Materiale della colonna per impianti senza alogeni:
sì
Profondità colonne:
160 mm
Materiale parte superiore senza alogeni:
sì
Superficie della colonna:
Anodizzato
Materiale parte superiore:
Alluminio
Profilo continuo:
sì
Qualità del materiale della colonna per impianti:
Altro
Superficie parte superiore:
Anodizzato
Un prodotto OBO BETTERMANN
Scopri la serie OBO BETTERMANN