pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6290382 DAB-2F PANNELLO SOFFITTO - 6290382

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6290382 DAB-2F PANNELLO SOFFITTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Rosone

  • Materiale - Acciaio

  • Qualità del materiale - Altro

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Senza alogeni -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195817062

Codice prodotto

OBO6290382

Cod. produttore

6290382

Produttore

OBO

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Rosone

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Non trattato

Senza alogeni:

Colore:

Bianco

Numero RAL:

9010

Accessori e ricambi per colonna OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6290382 - DAB-2F FLANGIA SOFFITTO