OBO BETTERMANN - OBO6290264 WAGRM45 FLANGIA SOFFITTO - 6290264

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore della colonna - Bianco
Materiale colonna per impianti - Acciaio
Materiale della colonna per impianti senza alogeni - no
Superficie della colonna - Altro
Qualità del materiale della colonna per impianti - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
4012195428169
Codice prodotto
OBO6290264
Cod. produttore
6290264
Produttore
OBO
Colore della colonna:
Bianco
Materiale colonna per impianti:
Acciaio
Materiale della colonna per impianti senza alogeni:
no
Superficie della colonna:
Altro
Qualità del materiale della colonna per impianti:
Altro
Codice RAL della colonna:
9010


