pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6290240 WAG140110RW FLANGIA SOFFITTO - 6290240

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6290240 WAG140110RW FLANGIA SOFFITTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Rosone

  • Materiale - Alluminio

  • Qualità del materiale - Altro

  • Colore - Bianco

  • Protezione della superficie - Non trattato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195162162

Codice prodotto

OBO6290240

Cod. produttore

6290240

Produttore

OBO

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Rosone

Materiale:

Alluminio

Qualità del materiale:

Altro

Colore:

Bianco

Protezione della superficie:

Non trattato

Senza alogeni:

Numero RAL:

9010

Accessori e ricambi per colonna OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6290240 - WAG140110RW FLANGIA SOFFITTO