OBO BETTERMANN - OBO6286702 ISSHS4LGR COLONNA VERTICALE - 6286702

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma della colonna - Quadrato
Altezza della colonna - 680...680 mm
Larghezza parte superiore - 76.5 mm
Larghezza colonna - 212 mm
Colore della colonna - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
4012195143918
Codice prodotto
OBO6286702
Cod. produttore
6286702
Produttore
OBO
Forma della colonna:
Quadrato
Altezza della colonna:
680...680 mm
Larghezza parte superiore:
76.5 mm
Larghezza colonna:
212 mm
Colore della colonna:
Grigio
Tipologia:
Altro
Precablato:
no
Mobile:
no
Ingresso del cavo:
Sotto
Tipo di fissaggio:
Avvitare
Numero di pareti divisorie:
0
Regolabile:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Materiale colonna per impianti:
Acciaio
Adatto per montaggio a pavimento:
sì
Numero di parti superiori utilizzabili:
4
Materiale della colonna per impianti senza alogeni:
no
Compensazione dell'altezza:
0 mm
Profondità colonne:
212 mm
Materiale parte superiore senza alogeni:
sì
Colore della parte superiore:
Grigio
Superficie della colonna:
Altro
Materiale parte superiore:
Acciaio
Profilo continuo:
sì
Qualità del materiale della colonna per impianti:
Altro
Codice RAL della colonna:
7035
Codice RAL della parte superiore:
7035
Un prodotto OBO BETTERMANN
Scopri la serie OBO BETTERMANN