pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6279720 GAOTRW COPERCHIO - 6279720

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6279720 GAOTRW COPERCHIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 76.5 mm

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Materiale - Alluminio

  • Colore - Bianco

  • Tipologia - Liscio

Confezione

  • 2 M

EAN

4012195770084

Codice prodotto

OBO6279720

Cod. produttore

6279720

Produttore

OBO

Larghezza:

76.5 mm

Lunghezza:

2000 mm

Materiale:

Alluminio

Colore:

Bianco

Tipologia:

Liscio

Tipo di montaggio delle parti superiori:

Interno

Senza alogeni:

sì

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Non trattato

Numero RAL:

9010

Film protettivo:

sì

Parte superiore per la chiusura di canali per incasso apparecchi Rapid 80 GK (PVC), GS (acciaio), GA (alluminio) e colonne ISS con apertura sistema da 76,5 mm. Il contatto elettrico tra la parte superiore e quella inferiore del canale/della colonna è garantito da morsetti ad incastro del tipo RKV3V. Per ogni lunghezza di fornitura (2000 mm) sono montati di serie 6 morsetti a incastro.

Un prodotto OBO BETTERMANN

Scopri la serie OBO BETTERMANN