pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6279704 GAKUP90 GIUNTO - 6279704

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6279704 GAKUP90 GIUNTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del canale da incasso per apparecchi - 120...120 mm

  • Adatto per profondità canale da installazione a parete - 90 mm

  • Tipologia - Universale

  • Tipologia costruttiva - Giunto

  • Qualità del materiale - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195770022

Codice prodotto

OBO6279704

Cod. produttore

6279704

Produttore

OBO

Larghezza del canale da incasso per apparecchi:

120...120 mm

Adatto per profondità canale da installazione a parete:

90 mm

Tipologia:

Universale

Tipologia costruttiva:

Giunto

Qualità del materiale:

Altro

Materiale:

Acciaio inossidabile

Senza alogeni:

sì

Con compensazione del potenziale:

sì

Giunto di connessione per il collegamento degli elementi rettilinei per canali porta apparecchi Rapid 80 in alluminio. La fornitura di un giunto comprende 2 lamiere di connessione.

Un prodotto OBO BETTERMANN

Scopri la serie OBO BETTERMANN