pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6279673 GAE90210EL ELEMENTO TERMINALE - 6279673

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6279673 GAE90210EL ELEMENTO TERMINALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 210 mm

  • Profondità - 90 mm

  • Tipologia - Simmetrico

  • Tipo di fissaggio - Fissabile a scatto

  • Materiale - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195769798

Codice prodotto

OBO6279673

Cod. produttore

6279673

Produttore

OBO

Larghezza:

210 mm

Profondità:

90 mm

Tipologia:

Simmetrico

Tipo di fissaggio:

Fissabile a scatto

Materiale:

Alluminio

Adatto per:

Sinistra/destra

Rivestimento per taglio:

no

Senza alogeni:

Qualità del materiale:

Altro

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Anodizzato

Resistenza agli urti:

IK10

Film protettivo:

Grado di protezione (IP):

IP30

Temperatura di impiego:

-25...60 °C

Testata di chiusura per canale porta apparecchi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6279673 - GA-E90210EL ELEMENTO TERMINALE