pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6279620 GADF90210RW CURVA PIANA - 6279620

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6279620 GADF90210RW CURVA PIANA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 210 mm

  • Profondità - 90 mm

  • Numero di parti superiori - 1

  • Colore - Bianco

  • Larghezza parte superiore 1 - 80 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195769620

Codice prodotto

OBO6279620

Cod. produttore

6279620

Produttore

OBO

Larghezza:

210 mm

Profondità:

90 mm

Numero di parti superiori:

1

Colore:

Bianco

Larghezza parte superiore 1:

80 mm

Simmetrico:

Materiale:

Alluminio

Senza alogeni:

Direzione:

Ascendente

Larghezza parte superiore 2:

76.5 mm

Tipologia:

Parte inferiore

Angolo:

90...90 °

Tipo di montaggio delle parti superiori:

Interno

Qualità del materiale:

Altro

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Numero RAL:

9010

Resistenza agli urti:

IK10

Film protettivo:

Con connettore del canale:

no

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Con fermacavo:

no

Grado di protezione (IP):

IP30

Temperatura di impiego:

-25...60 °C

Angolo piano per canale porta apparecchi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6279620 - GA-DF90210RW ANGOLO PIANO