OBO BETTERMANN - OBO6279343 GASI70130EL ANGOLO INTERNO - 6279343

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 130 mm
Profondità - 70 mm
Colore - Alluminio
Forma - Simmetrico
Angolo - 90...90 °
Confezione
1 PZ
EAN
4012195768579
Codice prodotto
OBO6279343
Cod. produttore
6279343
Produttore
OBO
Larghezza:
130 mm
Profondità:
70 mm
Colore:
Alluminio
Forma:
Simmetrico
Angolo:
90...90 °
Senza alogeni:
sì
Materiale:
Alluminio
Numero di parti superiori:
1
Tipologia:
Parte inferiore
Larghezza parte superiore 1:
80 mm
Tipo di montaggio delle parti superiori:
Interno
Larghezza parte superiore 2:
0 mm
Larghezza parte superiore 3:
0 mm
Qualità del materiale:
Altro
Trattamento antibatterico:
no
Resistenza agli urti:
IK10
Protezione della superficie:
Anodizzato
Film protettivo:
sì
Con connettore del canale:
no
Foro per montaggio nel pavimento:
no
Con fermacavo:
no
Grado di protezione (IP):
IP30
Temperatura di impiego:
-25...60 °C