OBO BETTERMANN - OBO6279340 GASI70130RW ANGOLO INTERNO - 6279340

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 130 mm
Profondità - 70 mm
Colore - Bianco
Forma - Simmetrico
Angolo - 90...90 °
Confezione
1 PZ
EAN
4012195768548
Codice prodotto
OBO6279340
Cod. produttore
6279340
Produttore
OBO
Larghezza:
130 mm
Profondità:
70 mm
Colore:
Bianco
Forma:
Simmetrico
Angolo:
90...90 °
Senza alogeni:
sì
Materiale:
Alluminio
Numero di parti superiori:
1
Tipologia:
Parte inferiore
Larghezza parte superiore 1:
80 mm
Tipo di montaggio delle parti superiori:
Interno
Larghezza parte superiore 2:
0 mm
Larghezza parte superiore 3:
0 mm
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Non trattato
Numero RAL:
9010
Film protettivo:
sì
Con connettore del canale:
no
Foro per montaggio nel pavimento:
no
Con fermacavo:
no


