pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6279310 GASA70130RW ANGOLO ESTERNO - 6279310

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6279310 GASA70130RW ANGOLO ESTERNO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 130 mm

  • Profondità - 70 mm

  • Numero di parti superiori - 1

  • Colore - weiß

  • Tipologia - Parte inferiore

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195768456

Codice prodotto

OBO6279310

Cod. produttore

6279310

Produttore

OBO

Larghezza:

130 mm

Profondità:

70 mm

Numero di parti superiori:

1

Colore:

weiß

Tipologia:

Parte inferiore

Larghezza parte superiore 1:

76.5 mm

Simmetrico:

Materiale:

Alluminio

Senza alogeni:

Tipo di montaggio delle parti superiori:

Interno

Trattamento antibatterico:

no

Numero RAL:

9010

Film protettivo:

Resistenza agli urti:

IK10

Con connettore del canale:

no

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Con fermacavo:

no

Grado di protezione (IP):

IP30

Temperatura di impiego:

-25...60 °C

Angolo esterno per la deviazione di direzione dei canali incasso apparecchi Rapid 80 GA in alluminio.