pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6279273 GAE70110EL ELEMENTO TERMINALE - 6279273

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6279273 GAE70110EL ELEMENTO TERMINALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 110 mm

  • Profondità - 70 mm

  • Colore - Alluminio

  • Tipologia - Simmetrico

  • Tipo di fissaggio - Fissabile a scatto

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195768340

Codice prodotto

OBO6279273

Cod. produttore

6279273

Produttore

OBO

Larghezza:

110 mm

Profondità:

70 mm

Colore:

Alluminio

Tipologia:

Simmetrico

Tipo di fissaggio:

Fissabile a scatto

Materiale:

Alluminio

Adatto per:

Sinistra/destra

Rivestimento per taglio:

no

Senza alogeni:

Qualità del materiale:

Altro

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Anodizzato

Resistenza agli urti:

IK10

Film protettivo:

Grado di protezione (IP):

IP30

Temperatura di impiego:

-25...60 °C

Testata di chiusura per canale porta apparecchi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6279273 - GA-E70110EL ELEMENTO TERMINALE