pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6278530 GS-DFF90210RW CURVA PIANA - 6278530

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6278530 GS-DFF90210RW CURVA PIANA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 210 mm

  • Profondità - 90 mm

  • Numero di parti superiori - 1

  • Colore - Bianco

  • Larghezza parte superiore 1 - 77 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195666257

Codice prodotto

OBO6278530

Cod. produttore

6278530

Produttore

OBO

Larghezza:

210 mm

Profondità:

90 mm

Numero di parti superiori:

1

Colore:

Bianco

Larghezza parte superiore 1:

77 mm

Simmetrico:

no

Materiale:

Acciaio

Senza alogeni:

Direzione:

Discendente

Larghezza parte superiore 2:

45 mm

Tipologia:

Parte inferiore

Larghezza parte superiore 3:

0 mm

Angolo:

90...90 °

Tipo di montaggio delle parti superiori:

Interno

Qualità del materiale:

Altro

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Numero RAL:

9010

Resistenza agli urti:

IK10

Film protettivo:

Con connettore del canale:

no

Foro per montaggio nel pavimento:

Con fermacavo:

no

Grado di protezione (IP):

IP30

Temperatura di impiego:

-25...60 °C

Angolo piano per canale porta apparecchi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6278530 - GS-DFF90210RW ANGOLO PIANO