OBO BETTERMANN - OBO6278520 GS-DFS90210RW CURVA PIANA - 6278520

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 210 mm
Profondità - 90 mm
Numero di parti superiori - 2
Colore - Bianco
Larghezza parte superiore 1 - 77 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4012195666219
Codice prodotto
OBO6278520
Cod. produttore
6278520
Produttore
OBO
Larghezza:
210 mm
Profondità:
90 mm
Numero di parti superiori:
2
Colore:
Bianco
Larghezza parte superiore 1:
77 mm
Simmetrico:
no
Materiale:
Acciaio
Senza alogeni:
sì
Direzione:
Ascendente
Larghezza parte superiore 2:
45 mm
Tipologia:
Parte inferiore
Larghezza parte superiore 3:
0 mm
Angolo:
90...90 °
Tipo di montaggio delle parti superiori:
Interno
Qualità del materiale:
Altro
Trattamento antibatterico:
no
Protezione della superficie:
Non trattato
Numero RAL:
9010
Resistenza agli urti:
IK10
Film protettivo:
no
Con connettore del canale:
no
Foro per montaggio nel pavimento:
sì
Con fermacavo:
no
Grado di protezione (IP):
IP30
Temperatura di impiego:
-25...60 °C