OBO BETTERMANN - OBO6278140 GSAI90210RW ANGOLO INTERNO - 6278140

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 210 mm
Profondità - 90 mm
Colore - Bianco
Forma - Asimmetrico
Angolo - 90...90 °
Confezione
1 PZ
EAN
4012195664376
Codice prodotto
OBO6278140
Cod. produttore
6278140
Produttore
OBO
Larghezza:
210 mm
Profondità:
90 mm
Colore:
Bianco
Forma:
Asimmetrico
Angolo:
90...90 °
Senza alogeni:
sì
Materiale:
Acciaio
Numero di parti superiori:
1
Tipologia:
Parte inferiore
Larghezza parte superiore 1:
76.5 mm
Tipo di montaggio delle parti superiori:
Interno
Larghezza parte superiore 2:
0 mm
Larghezza parte superiore 3:
0 mm
Qualità del materiale:
Altro
Trattamento antibatterico:
no
Resistenza agli urti:
IK10
Protezione della superficie:
Non trattato
Numero RAL:
9010
Film protettivo:
sì
Con connettore del canale:
no
Foro per montaggio nel pavimento:
sì
Con fermacavo:
no
Grado di protezione (IP):
IP30
Temperatura di impiego:
-25...60 °C


