OBO BETTERMANN - OBO6277170 GSE90110RW ELEMENTO TERMINALE - 6277170

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 110 mm
Profondità - 90 mm
Colore - Bianco
Tipologia - Simmetrico
Tipo di fissaggio - Fissabile a scatto
Confezione
1 PZ
EAN
4012195659921
Codice prodotto
OBO6277170
Cod. produttore
6277170
Produttore
OBO
Larghezza:
110 mm
Profondità:
90 mm
Colore:
Bianco
Tipologia:
Simmetrico
Tipo di fissaggio:
Fissabile a scatto
Materiale:
Acciaio
Adatto per:
Sinistra/destra
Rivestimento per taglio:
sì
Senza alogeni:
sì
Qualità del materiale:
Altro
Numero RAL:
9010
Trattamento antibatterico:
no
Protezione della superficie:
Non trattato
Resistenza agli urti:
IK10
Film protettivo:
no
Grado di protezione (IP):
IP30
Temperatura di impiego:
-25...60 °C