pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6277140 GSSI90110RW ANGOLO INTERNO - 6277140

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6277140 GSSI90110RW ANGOLO INTERNO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 110 mm

  • Profondità - 90 mm

  • Colore - Bianco

  • Forma - Simmetrico

  • Angolo - 90...90 °

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195659709

Codice prodotto

OBO6277140

Cod. produttore

6277140

Produttore

OBO

Larghezza:

110 mm

Profondità:

90 mm

Colore:

Bianco

Forma:

Simmetrico

Angolo:

90...90 °

Senza alogeni:

Materiale:

Acciaio

Numero di parti superiori:

1

Tipologia:

Parte inferiore

Larghezza parte superiore 1:

76.5 mm

Tipo di montaggio delle parti superiori:

Interno

Larghezza parte superiore 2:

0 mm

Larghezza parte superiore 3:

0 mm

Qualità del materiale:

Altro

Trattamento antibatterico:

no

Resistenza agli urti:

IK10

Protezione della superficie:

Non trattato

Numero RAL:

9010

Film protettivo:

Con connettore del canale:

no

Foro per montaggio nel pavimento:

Con fermacavo:

no

Grado di protezione (IP):

IP30

Temperatura di impiego:

-25...60 °C

Angolo interno per canale porta apparecchi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6277140 - GS-SI90110RW ANGOLO INTERNO