pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6273940 GK-IH70210RW ANGOLO INTERNO - 6273940

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6273940 GK-IH70210RW ANGOLO INTERNO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 219 mm

  • Profondità - 70 mm

  • Colore - Bianco

  • Forma - Universale

  • Angolo - 85...95 °

Confezione

  • 4 PZ

EAN

4012195847205

Codice prodotto

OBO6273940

Cod. produttore

6273940

Produttore

OBO

Larghezza:

219 mm

Profondità:

70 mm

Colore:

Bianco

Forma:

Universale

Angolo:

85...95 °

Senza alogeni:

Materiale:

Plastica

Numero di parti superiori:

1

Tipologia:

Pezzo stampato per calotta

Larghezza parte superiore 1:

0 mm

Tipo di montaggio delle parti superiori:

Esteso

Larghezza parte superiore 2:

0 mm

Larghezza parte superiore 3:

0 mm

Qualità del materiale:

Altro

Trattamento antibatterico:

no

Resistenza agli urti:

IK08

Protezione della superficie:

Non trattato

Numero RAL:

9010

Film protettivo:

no

Con connettore del canale:

no

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Con fermacavo:

no

Grado di protezione (IP):

IP30

Temperatura di impiego:

-15...60 °C

Angolo interno per canale porta apparecchi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6273940 - GK-IH70210RW ANGOLO INTERNO