OBO BETTERMANN - OBO6249590 LKM A60200RW ANGOLO ESTERNO - 6249590

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 60 mm
Larghezza - 200 mm
Tipologia - Parte inferiore e parte superiore
Angolo - 90...90 °
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
4012196315017
Codice prodotto
OBO6249590
Cod. produttore
6249590
Produttore
OBO
Altezza:
60 mm
Larghezza:
200 mm
Tipologia:
Parte inferiore e parte superiore
Angolo:
90...90 °
Colore:
Bianco
Senza alogeni:
no
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altro
Trattamento antibatterico:
no
Protezione della superficie:
Zincato a nastro e rivestito
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Tipo di fissaggio:
Perforazione sul fondo
Film protettivo:
no
Numero RAL:
9010
Grado di protezione (IP):
IP30
Resistenza agli urti:
IK10
Temperatura di impiego:
-5...90 °C
Un prodotto OBO BETTERMANN
Scopri la serie OBO BETTERMANN


