pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6248470 LKM20030RW CANALE PORTACAVI - 6248470

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6248470 LKM20030RW CANALE PORTACAVI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 30 mm

  • Altezza - 24 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 2000 mm

Confezione

  • 2 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2594 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4012196119059

Codice prodotto

OBO6248470

Cod. produttore

6248470

Produttore

OBO

Larghezza:

30 mm

Altezza:

24 mm

Materiale:

Acciaio

Colore:

Bianco

Lunghezza:

2000 mm

Senza alogeni:

no

Tipo di fissaggio:

Perforazione sul fondo

Protezione della superficie:

Zincato a nastro e rivestito

Numero di pareti divisorie fisse:

0

Resistenza agli urti:

IK10

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Esecuzione coperchio:

Sciolto

Numero di pareti divisorie innestabili:

1

Numero RAL:

9010

Con fermacavo:

sì

Con connettore del canale:

sì

Trattamento antibatterico:

no

Qualità del materiale:

Altro

Sezione utile:

51900 mm²

Temperatura di impiego:

-5...90 °C

Fornitura su bobina:

no

Grado di protezione (IP):

IP30

Film protettivo:

no

Elemento superiore e inferiore canale con foratura alla base Il collegamento equipotenziale tra l'elemento inferiore e superiore viene assicurato senza ulteriori mezzi ausiliari. Il canale guida cavi del tipo LKM 20030 è testato come sistema di posa per mantenimento funzionale conforme a DIN 4102 parte 12. Attenzione ai tipi di cavi testati nell'ambito dei sistemi di protezione antincendio BSS!

Un prodotto OBO BETTERMANN

Scopri la serie OBO BETTERMANN