OBO BETTERMANN - OBO6247881 LKM E40040FS ELEMENTO TERMINALE - 6247881
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 40 mm
Altezza - 44 mm
Protezione della superficie - Zincato a nastro
Materiale - Acciaio
Confezione
10 PZ
EAN
4012196652631
Codice prodotto
OBO6247881
Cod. produttore
6247881
Produttore
OBO
Larghezza:
40 mm
Altezza:
44 mm
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Materiale:
Acciaio
Elemento terminale per la chiusura dei canali LKM.
Un prodotto OBO BETTERMANN
Scopri la serie OBO BETTERMANN


