OBO BETTERMANN - OBO6247194 LKM80080FS CANALE PORTACAVI - 6247194
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 80 mm
Altezza - 80 mm
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 2000 mm
Senza alogeni - sì
Confezione
12 M
EAN
4012195691006
Codice prodotto
OBO6247194
Cod. produttore
6247194
Produttore
OBO
Larghezza:
80 mm
Altezza:
80 mm
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
2000 mm
Senza alogeni:
sì
Tipo di fissaggio:
Perforazione sul fondo
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Numero di pareti divisorie fisse:
0
Resistenza agli urti:
IK10
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Esecuzione coperchio:
Sciolto
Numero di pareti divisorie innestabili:
1
Con fermacavo:
no
Con connettore del canale:
no
Trattamento antibatterico:
no
Sezione utile:
5840 mm²
Temperatura di impiego:
-5...90 °C
Grado di protezione (IP):
IP30
Film protettivo:
no