pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6246990 LKM40040FS CANALE PORTACAVI - 6246990

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6246990 LKM40040FS CANALE PORTACAVI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 40 mm

  • Altezza - 40 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Zinco

  • Lunghezza - 2000 mm

Confezione

  • 2 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

3641 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4012196651733

Codice prodotto

OBO6246990

Cod. produttore

6246990

Produttore

OBO

Larghezza:

40 mm

Altezza:

40 mm

Materiale:

Acciaio

Colore:

Zinco

Lunghezza:

2000 mm

Senza alogeni:

no

Tipo di fissaggio:

Perforazione sul fondo

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Numero di pareti divisorie fisse:

0

Resistenza agli urti:

IK10

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Esecuzione coperchio:

Sciolto

Numero di pareti divisorie innestabili:

0

Con fermacavo:

Con connettore del canale:

Trattamento antibatterico:

no

Qualità del materiale:

Altro

Sezione utile:

134500 mm²

Temperatura di impiego:

-5...90 °C

Fornitura su bobina:

no

Grado di protezione (IP):

IP30

Film protettivo:

no

Canale portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6246990 - LKM40040FS CANALE BORDO MACCHINA