pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6246985 LKM30030FS CANALE PORTACAVI - 6246985

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6246985 LKM30030FS CANALE PORTACAVI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 30 mm

  • Altezza - 30 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Senza alogeni -

Confezione

  • 2 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2898 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4012196746866

Codice prodotto

OBO6246985

Cod. produttore

6246985

Produttore

OBO

Larghezza:

30 mm

Altezza:

30 mm

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

2000 mm

Senza alogeni:

Tipo di fissaggio:

Perforazione sul fondo

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Numero di pareti divisorie fisse:

0

Resistenza agli urti:

IK10

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Esecuzione coperchio:

Sciolto

Numero di pareti divisorie innestabili:

0

Con fermacavo:

no

Con connettore del canale:

no

Trattamento antibatterico:

no

Sezione utile:

773 mm²

Temperatura di impiego:

-5...90 °C

Grado di protezione (IP):

IP30

Film protettivo:

no

Elemento superiore e inferiore canale con foratura alla base Il collegamento equipotenziale tra l'elemento inferiore e superiore viene assicurato senza ulteriori mezzi ausiliari.