OBO BETTERMANN - OBO6246966 LKM20020FS CANALE PORTACAVI - 6246966

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 20 mm
Altezza - 24 mm
Materiale - Acciaio
Colore - Zinco
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
2 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1422 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4012196651672
Codice prodotto
OBO6246966
Cod. produttore
6246966
Produttore
OBO
Larghezza:
20 mm
Altezza:
24 mm
Materiale:
Acciaio
Colore:
Zinco
Lunghezza:
2000 mm
Senza alogeni:
no
Tipo di fissaggio:
Perforazione sul fondo
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Numero di pareti divisorie fisse:
0
Resistenza agli urti:
IK10
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Esecuzione coperchio:
Sciolto
Numero di pareti divisorie innestabili:
1
Con fermacavo:
sì
Con connettore del canale:
sì
Trasparente:
no
Trattamento antibatterico:
no
Qualità del materiale:
Altro
Sezione utile:
17100 mm²
Temperatura di impiego:
-5...90 °C
Fornitura su bobina:
no
Grado di protezione (IP):
IP30
Film protettivo:
no
Un prodotto OBO BETTERMANN
Scopri la serie OBO BETTERMANN