pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6230768 WLBF 90 165 FT CURVA 90 DISCESA - 6230768

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6230768 WLBF 90 165 FT CURVA 90 DISCESA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per larghezza della scala portacavi - 500 mm

  • Grado dell'angolo - 90°

  • Adatto per l'altezza della scala portacavi - 160 mm

  • Cambio di direzione - Verticale discendente

  • Esecuzione del piolo - Profilo non forato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012196174676

Codice prodotto

OBO6230768

Cod. produttore

6230768

Produttore

OBO

Adatto per larghezza della scala portacavi:

500 mm

Grado dell'angolo:

90°

Adatto per l'altezza della scala portacavi:

160 mm

Cambio di direzione:

Verticale discendente

Esecuzione del piolo:

Profilo non forato

Materiale:

Acciaio

Esecuzione del montante laterale:

Profilo piatto

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Perforazione laterale:

no

Raggio interno:

500 mm

Qualità del materiale:

Altro

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Curva per passerella a traversini OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6230768 - WLBF 90 165 FT CURVA 90 SALITA