OBO BETTERMANN - OBO6230466 WLBS 90 165 FT CURVA 90 SALITA - 6230466

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per larghezza della scala portacavi - 500 mm
Grado dell'angolo - 90°
Adatto per l'altezza della scala portacavi - 160 mm
Cambio di direzione - Verticale ascendente
Esecuzione del piolo - Profilo non forato
Confezione
1 PZ
EAN
4012196174072
Codice prodotto
OBO6230466
Cod. produttore
6230466
Produttore
OBO
Adatto per larghezza della scala portacavi:
500 mm
Grado dell'angolo:
90°
Adatto per l'altezza della scala portacavi:
160 mm
Cambio di direzione:
Verticale ascendente
Esecuzione del piolo:
Profilo non forato
Materiale:
Acciaio
Esecuzione del montante laterale:
Profilo piatto
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Perforazione laterale:
no
Raggio interno:
500 mm
A cerniera:
no
Qualità del materiale:
Altro
Tipologia:
Senza connettore
Adatto per l'integrità del circuito:
no