pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6227612 WDRL 1116 50 DD COPERCHIO CON BUSSOLA - 6227612

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6227612 WDRL 1116 50 DD COPERCHIO CON BUSSOLA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza parte superiore - 500 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Tipo di fissaggio - Spagnoletta

  • Protezione della superficie - Zincato a nastro zinco-alluminio

Confezione

  • 3 M

EAN

4012196073092

Codice prodotto

OBO6227612

Cod. produttore

6227612

Produttore

OBO

Larghezza parte superiore:

500 mm

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

3000 mm

Tipo di fissaggio:

Spagnoletta

Protezione della superficie:

Zincato a nastro zinco-alluminio

Adatto per passerella forata\chiusa:

sì

Adatto per passarella a traversini:

sì

Spessore del materiale:

1.5 mm

Adatto per passarella a filo:

no

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altro

Coperchio con bussole girevoli per passerella portacavi pesante con altezza del bordo pari a 110 e 160 mm.