pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6227422 WDRL 1116 20 FS COPERCHIO CON BUSSOLA - 6227422

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6227422 WDRL 1116 20 FS COPERCHIO CON BUSSOLA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza parte superiore - 200 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Tipo di fissaggio - Spagnoletta

  • Protezione della superficie - Zincato a nastro

Confezione

  • 3 M

EAN

4012196169696

Codice prodotto

OBO6227422

Cod. produttore

6227422

Produttore

OBO

Larghezza parte superiore:

200 mm

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

3000 mm

Tipo di fissaggio:

Spagnoletta

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Adatto per passerella forata\chiusa:

sì

Adatto per passarella a traversini:

sì

Spessore del materiale:

1 mm

Adatto per passarella a filo:

no

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altro

Coperchio con bussole girevoli per passerella portacavi pesante con altezza del bordo pari a 110 e 160 mm.