pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6227147 WKLG 1640 FT PASSERELLA TRAVERSINI - 6227147

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6227147 WKLG 1640 FT PASSERELLA TRAVERSINI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del montante laterale - Profilo piatto

  • Perforazione laterale -

  • Esecuzione del piolo - Profilo non forato

  • Altezza - 160 mm

  • Larghezza - 400 mm

Confezione

  • 6 M

Classificazione green

Classificazione green

EAN

4012196169511

Codice prodotto

OBO6227147

Cod. produttore

6227147

Produttore

OBO

Esecuzione del montante laterale:

Profilo piatto

Perforazione laterale:

Esecuzione del piolo:

Profilo non forato

Altezza:

160 mm

Larghezza:

400 mm

Lunghezza:

6000 mm

Sezione utile:

57200 mm²

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Interasse dei pioli:

300 mm

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Peso:

8.35 kg/m

Passerella a traversini OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6227147 - WKLG 1640 FT PASS. SCALETTA GRANDE PORTA