pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6227058 WKLG 1640 FS PASSERELLA TRAVERSINI - 6227058

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6227058 WKLG 1640 FS PASSERELLA TRAVERSINI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del montante laterale - Profilo piatto

  • Perforazione laterale -

  • Esecuzione del piolo - Profilo non forato

  • Altezza - 160 mm

  • Larghezza - 400 mm

Confezione

  • 6 M

Classificazione green

Classificazione green

EAN

4012196169214

Codice prodotto

OBO6227058

Cod. produttore

6227058

Produttore

OBO

Esecuzione del montante laterale:

Profilo piatto

Perforazione laterale:

Esecuzione del piolo:

Profilo non forato

Altezza:

160 mm

Larghezza:

400 mm

Lunghezza:

6000 mm

Sezione utile:

57200 mm²

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Interasse dei pioli:

300 mm

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Peso:

7.98 kg/m

Passerella a traversini OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6227058 - WKLG 1640 FS PASS. SCALETTA GRANDE PORTA