pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6226210 LGBED 200 FS COPERCHIO CURVA COMPONIBILE - 6226210

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6226210 LGBED 200 FS COPERCHIO CURVA COMPONIBILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado dell'angolo - Regolabile

  • Larghezza - 200 mm

  • Tipo di fissaggio - Spagnoletta

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a nastro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012196536078

Codice prodotto

OBO6226210

Cod. produttore

6226210

Produttore

OBO

Grado dell'angolo:

Regolabile

Larghezza:

200 mm

Tipo di fissaggio:

Spagnoletta

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Cambio di direzione:

Altro

Adatto per passerella forata\chiusa:

no

Adatto per passarella a filo:

no

Adatto per passarella a traversini:

sì

A cerniera:

no

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Qualità del materiale:

Altro

Coperchio con bussole girevoli per la copertura di curve snodate con pioli saldati.