pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6225122 LB 90 1120 R3 FS CURVA 90 - 6225122

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6225122 LB 90 1120 R3 FS CURVA 90

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per larghezza della scala portacavi - 200 mm

  • Grado dell'angolo - 90°

  • Adatto per l'altezza della scala portacavi - 110 mm

  • Cambio di direzione - Orizzontale

  • Esecuzione del piolo - Profilo forato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012196443871

Codice prodotto

OBO6225122

Cod. produttore

6225122

Produttore

OBO

Adatto per larghezza della scala portacavi:

200 mm

Grado dell'angolo:

90°

Adatto per l'altezza della scala portacavi:

110 mm

Cambio di direzione:

Orizzontale

Esecuzione del piolo:

Profilo forato

Materiale:

Acciaio

Esecuzione del montante laterale:

Profilo piatto

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Perforazione laterale:

no

Colore:

Zinco

Raggio interno:

200 mm

A cerniera:

no

Qualità del materiale:

Altro

Tipologia:

Senza connettore

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Curva per passerella a traversini OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6225122 - LB 90 1120 R3 FS Curva 90