pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6216477 LG 116 VS 6 FT PASSERELLA TRAVERSINI - 6216477

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6216477 LG 116 VS 6 FT PASSERELLA TRAVERSINI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del montante laterale - Profilo piatto

  • Perforazione laterale -

  • Esecuzione del piolo - Profilo forato

  • Fissaggio dei pioli - Con rivetta tura cieca

  • Altezza - 110 mm

Confezione

  • 6 M

Classificazione green

Classificazione green

EAN

4012195065432

Codice prodotto

OBO6216477

Cod. produttore

6216477

Produttore

OBO

Esecuzione del montante laterale:

Profilo piatto

Perforazione laterale:

Esecuzione del piolo:

Profilo forato

Fissaggio dei pioli:

Con rivetta tura cieca

Altezza:

110 mm

Larghezza:

600 mm

Lunghezza:

6000 mm

Sezione utile:

56800 mm²

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Interasse dei pioli:

300 mm

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Peso:

5 kg/m

Passerella a traversini OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6216477 - LG 116 VS 6 FT PASSERELLA SCALETTA