OBO BETTERMANN - OBO6216410 LG 114 VS 3 FS PASSERELLA TRAVERSINI - 6216410

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 400 mm
Altezza - 110 mm
Esecuzione del piolo - Profilo forato
Lunghezza - 3000 mm
Esecuzione del montante laterale - Profilo piatto
Confezione
3 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
66 Kg CO₂-eq
EAN
4012195064503
Codice prodotto
OBO6216410
Cod. produttore
6216410
Produttore
OBO
Larghezza:
400 mm
Altezza:
110 mm
Esecuzione del piolo:
Profilo forato
Lunghezza:
3000 mm
Esecuzione del montante laterale:
Profilo piatto
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Fissaggio dei pioli:
Con rivetta tura cieca
Perforazione laterale:
sì
Interasse dei pioli:
300 mm
Qualità del materiale:
Altro
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Sezione utile:
37800 mm²
Peso:
4.22 kg/m


