pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6213235 LGBV 630 VS FS CURVA REGOLABILE - 6213235

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6213235 LGBV 630 VS FS CURVA REGOLABILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per larghezza della scala portacavi - 300 mm

  • Grado dell'angolo - 90°

  • Adatto per l'altezza della scala portacavi - 60 mm

  • Esecuzione del piolo - Profilo non forato

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012196149537

Codice prodotto

OBO6213235

Cod. produttore

6213235

Produttore

OBO

Adatto per larghezza della scala portacavi:

300 mm

Grado dell'angolo:

90°

Adatto per l'altezza della scala portacavi:

60 mm

Esecuzione del piolo:

Profilo non forato

Materiale:

Acciaio

Esecuzione del montante laterale:

Profilo piatto

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Perforazione laterale:

no

Raggio interno:

580 mm

A cerniera:

sì

Qualità del materiale:

Altro

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Curva snodata a 90°, verticale, per passerelle con piolo VS e bordo di altezza pari a 60 mm.