pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6209828 LCIS 1160 6 FT PASSERELLA TRAVERSINI - 6209828

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6209828 LCIS 1160 6 FT PASSERELLA TRAVERSINI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del montante laterale - Profilo piatto

  • Perforazione laterale -

  • Esecuzione del piolo - Profilo forato

  • Fissaggio dei pioli - Saldato

  • Altezza - 110 mm

Confezione

  • 6 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

66 kg CO₂eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4012196431670

Codice prodotto

OBO6209828

Cod. produttore

6209828

Produttore

OBO

Esecuzione del montante laterale:

Profilo piatto

Perforazione laterale:

Esecuzione del piolo:

Profilo forato

Fissaggio dei pioli:

Saldato

Altezza:

110 mm

Larghezza:

600 mm

Lunghezza:

6000 mm

Sezione utile:

54000 mm²

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Interasse dei pioli:

300 mm

Passerella verticale:

no

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Peso:

4.92 kg/m

Distanze di supporto possibili:

2...4 m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.0 m:

3000 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.5 m:

2000 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 3.0 m:

1400 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 4.0 m:

800 N/m

Passerella con bordo di altezza pari a 110 mm saldata, con pioli del profilato a C30 con scanalatura verso l'alto. Longherone laterale arrotondato come rinforzo e protezione dei bordi. Il fissaggio alla mensola viene eseguito con morsetti tipo LKS 40. Lamisura della scanalatura del piolo è pari a 16,5 mm, la staffa reggicavo è il tipo 2056.