OBO BETTERMANN - OBO6208627 LG 620 VS 6 FS PASSERELLA TRAVERSINI - 6208627

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del montante laterale - Profilo piatto
Perforazione laterale - sì
Esecuzione del piolo - Profilo forato
Fissaggio dei pioli - Con rivetta tura cieca
Altezza - 60 mm
Confezione
6 M
Classificazione green
EAN
4012195064251
Codice prodotto
OBO6208627
Cod. produttore
6208627
Produttore
OBO
Esecuzione del montante laterale:
Profilo piatto
Perforazione laterale:
sì
Esecuzione del piolo:
Profilo forato
Fissaggio dei pioli:
Con rivetta tura cieca
Altezza:
60 mm
Larghezza:
200 mm
Lunghezza:
6000 mm
Sezione utile:
9800 mm²
Adatto per l'integrità del circuito:
sì
Interasse dei pioli:
300 mm
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Peso:
2.67 kg/m


