OBO BETTERMANN - OBO6208547 LG 650 VS 3 FS PASSERELLA TRAVERSINI - 6208547

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del montante laterale - Profilo piatto
Perforazione laterale - sì
Esecuzione del piolo - Profilo forato
Fissaggio dei pioli - Con rivetta tura cieca
Altezza - 60 mm
Confezione
3 M
Classificazione green
EAN
4012195064077
Codice prodotto
OBO6208547
Cod. produttore
6208547
Produttore
OBO
Esecuzione del montante laterale:
Profilo piatto
Perforazione laterale:
sì
Esecuzione del piolo:
Profilo forato
Fissaggio dei pioli:
Con rivetta tura cieca
Altezza:
60 mm
Larghezza:
500 mm
Lunghezza:
3000 mm
Sezione utile:
24800 mm²
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Interasse dei pioli:
300 mm
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Peso:
3.33 kg/m