OBO BETTERMANN - OBO6193188 WDK HE30030RW ELEMENTO TERMINALE - 6193188

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 30 mm
Larghezza - 30 mm
Tipologia - Sinistra/destra
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - PVC
Confezione
10 PZ
EAN
4012196797417
Codice prodotto
OBO6193188
Cod. produttore
6193188
Produttore
OBO
Altezza:
30 mm
Larghezza:
30 mm
Tipologia:
Sinistra/destra
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PVC
Senza alogeni:
no
Trattamento antibatterico:
no
Protezione della superficie:
Non trattato
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Tipo di fissaggio:
Fissabile a scatto
Colore:
Bianco
Numero RAL:
9010
Film protettivo:
no
Grado di protezione (IP):
IP30
Resistenza agli urti:
IK04
Temperatura di impiego:
-5...60 °C


