pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6193099 WDK HE15015RW ELEMENTO TERMINALE - 6193099

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6193099 WDK HE15015RW ELEMENTO TERMINALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 15 mm

  • Larghezza - 15 mm

  • Tipologia - Sinistra/destra

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - PVC

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4012196797172

Codice prodotto

OBO6193099

Cod. produttore

6193099

Produttore

OBO

Altezza:

15 mm

Larghezza:

15 mm

Tipologia:

Sinistra/destra

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

PVC

Senza alogeni:

no

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Tipo di fissaggio:

Fissabile a scatto

Colore:

Bianco

Numero RAL:

9010

Film protettivo:

no

Grado di protezione (IP):

IP30

Resistenza agli urti:

IK04

Temperatura di impiego:

-5...60 °C

Testata di chiusura per canale portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6193099 - WDK HE15015RW ELEMENTO TERMINALE