OBO BETTERMANN - OBO6192769 WDK HF15040RW COPERCHIO CURVA PIANA - 6192769

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 40 mm
Altezza - 15 mm
Tipologia - Pezzo stampato per calotta
Colore - Bianco
Angolo - 90...90 °
Confezione
4 PZ
EAN
4012196494835
Codice prodotto
OBO6192769
Cod. produttore
6192769
Produttore
OBO
Larghezza:
40 mm
Altezza:
15 mm
Tipologia:
Pezzo stampato per calotta
Colore:
Bianco
Angolo:
90...90 °
Senza alogeni:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PVC
Trattamento antibatterico:
no
Protezione della superficie:
Non trattato
Grado di protezione (IP):
IP30
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Numero RAL:
9010
Resistenza agli urti:
IK04
Film protettivo:
no
Tipo di fissaggio:
Fissabile a scatto
Temperatura di impiego:
-5...60 °C


