pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6192351 WDK HA60150RW COPERCHIO ANGOLO ESTERNO - 6192351

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6192351 WDK HA60150RW COPERCHIO ANGOLO ESTERNO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 60 mm

  • Larghezza - 150 mm

  • Tipologia - Pezzo stampato per calotta

  • Angolo - 90...90 °

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 2 PZ

EAN

4012196492312

Codice prodotto

OBO6192351

Cod. produttore

6192351

Produttore

OBO

Altezza:

60 mm

Larghezza:

150 mm

Tipologia:

Pezzo stampato per calotta

Angolo:

90...90 °

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

PVC

Senza alogeni:

no

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Tipo di fissaggio:

Fissabile a scatto

Colore:

Bianco

Numero RAL:

9010

Grado di protezione (IP):

IP30

Resistenza agli urti:

IK04

Film protettivo:

no

Temperatura di impiego:

-5...60 °C

Angolo esterno per canale portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6192351 - WDK HA60150RW COPERCHIO ANGOLARE ESTERN