pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6191215 WDK60110RW CANALE PORTACAVI PARETE - 6191215

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6191215 WDK60110RW CANALE PORTACAVI PARETE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 110 mm

  • Altezza - 60 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 2000 mm

Confezione

  • 16 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

7520 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4012196363438

Codice prodotto

OBO6191215

Cod. produttore

6191215

Produttore

OBO

Larghezza:

110 mm

Altezza:

60 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Lunghezza:

2000 mm

Senza alogeni:

no

Tipo di fissaggio:

Perforazione sul fondo

Protezione della superficie:

Non trattato

Numero di pareti divisorie fisse:

0

Resistenza agli urti:

IK04

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Esecuzione coperchio:

Sciolto

Numero di pareti divisorie innestabili:

1

Numero RAL:

9010

Con fermacavo:

Con connettore del canale:

no

Trasparente:

no

Trattamento antibatterico:

no

Qualità del materiale:

Altro

Sezione utile:

5076 mm²

Prestampaggi in rilievo:

no

Temperatura di impiego:

-5...60 °C

Fornitura su bobina:

no

Grado di protezione (IP):

IP30

Film protettivo:

no

Canale portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6191215 - WDK60110RW CANALE 60X110X2000 PVC