pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6191029 WDK15040RW CANALE PORTACAVI PARETE - 6191029

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6191029 WDK15040RW CANALE PORTACAVI PARETE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 17.5 mm

  • Larghezza - 40 mm

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Sezione utile - 523 mm²

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 36 M

EAN

4012196494590

Codice prodotto

OBO6191029

Cod. produttore

6191029

Produttore

OBO

Altezza:

17.5 mm

Larghezza:

40 mm

Lunghezza:

2000 mm

Sezione utile:

523 mm²

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

PVC

Senza alogeni:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Colore:

Bianco

Trasparente:

no

Numero RAL:

9010

Numero di pareti divisorie fisse:

0

Numero di pareti divisorie innestabili:

0

Tipo di fissaggio:

Perforazione sul fondo

Esecuzione coperchio:

Sciolto

Con fermacavo:

no

Film protettivo:

no

Con connettore del canale:

no

Fornitura su bobina:

no

Prestampaggi in rilievo:

no

CANALE A SOFFITTO E A PARETE