pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6178588 LKVH 50075 CANALE DI CABLAGGIO - 6178588

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6178588 LKVH 50075 CANALE DI CABLAGGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 50 mm

  • Larghezza - 75 mm

  • Colore - Grigio

  • Tipo di fissaggio - Perforazione sul fondo

  • Lunghezza - 2000 mm

Confezione

  • 24 M

EAN

4012195803836

Codice prodotto

OBO6178588

Cod. produttore

6178588

Produttore

OBO

Altezza:

50 mm

Larghezza:

75 mm

Colore:

Grigio

Tipo di fissaggio:

Perforazione sul fondo

Lunghezza:

2000 mm

Senza alogeni:

sì

esecuzione della parete laterale:

Intagliato

Materiale:

Altro

Distanza della fessura:

12.5 mm

Diametro:

0 mm

Con parte superiore:

sì

Larghezza della fessura:

5 mm

Autoestinguente:

sì

Flessibile:

no

Sezione utile:

3160 mm²

Numero RAL:

7035

Canale di cablaggio OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6178588 - LKVH 50075 CANALE DI CABLAGGIO HALO-FREE