pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6178050 LK4 80025CANALE DI CABLAGGIO - 6178050

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6178050 LK4 80025CANALE DI CABLAGGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - PVC

  • Altezza - 80 mm

  • Larghezza - 25 mm

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Diametro - 0 mm

Confezione

  • 2 M

EAN

4012196002214

Codice prodotto

OBO6178050

Cod. produttore

6178050

Produttore

OBO

Materiale:

PVC

Altezza:

80 mm

Larghezza:

25 mm

Lunghezza:

2000 mm

Diametro:

0 mm

Distanza della fessura:

10 mm

Larghezza della fessura:

4 mm

esecuzione della parete laterale:

Intagliato

Senza alogeni:

no

Autoestinguente:

Flessibile:

no

Sezione utile:

2000 mm²

Tipo di fissaggio:

Perforazione sul fondo

Con parte superiore:

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7030

Canale di cablaggio OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6178050 - LK4 80025 CANALE DI CABLAGGIO